Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 45kW 3z Főé G41890 - 1SFL431001R8000

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC  45kW 3z Főé G41890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-230 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 145 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500129241

Sonepar cikkszám

G41890

Gyártói cikkszám

1SFL431001R8000

Gyártói típuskód

A95-30-00/230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-230 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

145 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

96 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

96 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 45kW 3z Főé