Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 3z Főé 3z 2ny Sé SN114293 - 1SBL141001R8032

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC  4kW 3z Főé 3z 2ny Sé SN114293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522035806

Sonepar cikkszám

SN114293

Gyártói cikkszám

1SBL141001R8032

Gyártói típuskód

A9-30-32/230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 3z Főé 3z 2ny Sé