Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 6A 3p forrasztható GT90518 - GJL1211009R8010

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 6A 3p forrasztható GT90518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614153426

Sonepar cikkszám

GT90518

Gyártói cikkszám

GJL1211009R8010

Gyártói típuskód

B6-30-01-P-230AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 6A 3p forrasztható