ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 6A 3p GT09926 - GJL1211003R8100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614153112
Sonepar cikkszám
GT09926
Gyártói cikkszám
GJL1211003R8100
Gyártói típuskód
B6-30-10-F-230AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0