ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 5,5kW 3z +1ny GT69813 - 1SBL277001R1300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471523111233
Sonepar cikkszám
GT69813
Gyártói cikkszám
1SBL277001R1300
Gyártói típuskód
AF30-30-00-13
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
15 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-250 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0