Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 3z Főé 1ny Sé GT31062 - 1SBL181001R8001

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC  7,5kW 3z Főé 1ny Sé GT31062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 30 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522049803

Sonepar cikkszám

GT31062

Gyártói cikkszám

1SBL181001R8001

Gyártói típuskód

A16-30-01/230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

30 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 3z Főé 1ny Sé