Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 24-60V50/60HZ DC SN023065 - 1SBL347001R1100

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 24-60V50/60HZ DC SN023065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 185 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-60 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 70 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523132016

Sonepar cikkszám

SN023065

Gyártói cikkszám

1SBL347001R1100

Gyártói típuskód

AF40-30-00-11

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

185 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20-60 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

70 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

18.5 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-60 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24-60V50/60HZ DC