ABB - Mágneskapcsoló 24VAC 11A 1z Sé forrasztható GT43015 - GJL1311009R0101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614189029
Sonepar cikkszám
GT43015
Gyártói cikkszám
GJL1311009R0101
Gyártói típuskód
B7-30-10-P-24AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0