ABB - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3z 1ny Sé NYÁK-ba G36823 - GJL1213009R0011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614053276
Sonepar cikkszám
G36823
Gyártói cikkszám
GJL1213009R0011
Gyártói típuskód
BC6-30-01-P-24DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1