Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW forrasztható irányv. IP20 GT23737 - GJL1213909R0101

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló  24VDC 4kW  forrasztható irányv. IP20 GT23737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 8.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614053818

Sonepar cikkszám

GT23737

Gyártói cikkszám

GJL1213909R0101

Gyártói típuskód

VBC6-30-10-P-24DC

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 24VDC 4kW forrasztható irányv.