Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 4z Főé SN015550 - GJL1317201R0001

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló  24VDC 5,5kW 4z Főé SN015550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614262876

Sonepar cikkszám

SN015550

Gyártói cikkszám

GJL1317201R0001

Gyártói típuskód

B7D-40-00-24DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

4

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 4z Főé