Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 250-500V50/60HZ-DC SN111176 - 1SBL237001R1422

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 250-500V50/60HZ-DC SN111176

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 250-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 250-500 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523111141

Sonepar cikkszám

SN111176

Gyártói cikkszám

1SBL237001R1422

Gyártói típuskód

AF26-30-22-14

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

250-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

250-500 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

250-500 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

26 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Mágneskapcsoló 250-500V50/60HZ-DC