Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 48VAC 15kW 3z Főé 3z 2ny Sé GT27033 - 1SBL281001R8332

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló  48VAC  15kW 3z Főé 3z 2ny Sé GT27033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 55 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27033

Gyártói cikkszám

1SBL281001R8332

Gyártói típuskód

A30-30-32/48V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

55 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Segédérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 48VAC 15kW 3z Főé 3z 2ny Sé