Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 48VDC 4kW 3zFőé 1nySé SN098294 - GJL1213001R1016

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló   48VDC  4kW 3zFőé 1nySé SN098294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614052941

Sonepar cikkszám

SN098294

Gyártói cikkszám

GJL1213001R1016

Gyártói típuskód

BC6-30-01-48DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Mágneskapcsoló 48VDC 4kW 3zFőé 1nySé