ABB - Mágneskapcsoló AF09Z-40-00-23 100-250V50/60HZ-DC SN099099 - 1SBL136201R2300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471523115835
Sonepar cikkszám
SN099099
Gyártói cikkszám
1SBL136201R2300
Gyártói típuskód
AF09Z-40-00-23
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
4 kW
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-250 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0