ABB - Mágneskapcsoló segédé 1z 0ny - bal oldalra SN107108 - 1SCA022673R1140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019214917
Sonepar cikkszám
SN107108
Gyártói cikkszám
1SCA022673R1140
Gyártói típuskód
OA7G10
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Mágneskapcsoló segédé 1z 0ny - bal oldalra