ABB - Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny MS116-hoz előlapra GT06959 - 1SAM201901R1001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614320354
Sonepar cikkszám
GT06959
Gyártói cikkszám
1SAM201901R1001
Gyártói típuskód
HKF1-11
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny MS116-hoz előlapra