ABB - Mágneskapcsoló segédé homloklapi 1ny+1z AF...-hez GT77919 - 1SBN010120R1011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3471523130043
Sonepar cikkszám
GT77919
Gyártói cikkszám
1SBN010120R1011
Gyártói típuskód
CAL4-11
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé homloklapi 1ny+1z AF...-hez