Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor 220VDC 4p 4NO GT72984 - 1SBH143001R8840

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor 220VDC 4p 4NO GT72984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522294883

Sonepar cikkszám

GT72984

Gyártói cikkszám

1SBH143001R8840

Gyártói típuskód

NL40E/220VDC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

16 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló segédkontaktor 220VDC 4p 4NO