Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor 3Z+1NY 110…127 V AC SN013653 - GJH1211001R8314

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor 3Z+1NY 110…127 V AC SN013653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614156533

Sonepar cikkszám

SN013653

Gyártói cikkszám

GJH1211001R8314

Gyártói típuskód

K6-31Z-110AC

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-127 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló segédkontaktor 3Z+1NY 110…127 V AC