Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor,'kétemeletes' 8P, 4NO/4NC, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz SN138923 - 1SBH141001R8044

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor,'kétemeletes' 8P, 4NO/4NC,   tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz SN138923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522013804

Sonepar cikkszám

SN138923

Gyártói cikkszám

1SBH141001R8044

Gyártói típuskód

N44E/230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Mágneskapcsoló segédkontaktor,'kétemeletes' 8P, 4NO/4NC, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz