Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló síncsonkkal 100-250V50/60HZ-DC SN148378 - 1SFL487002R1311

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló síncsonkkal  100-250V50/60HZ-DC SN148378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 90 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 275 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500480434

Sonepar cikkszám

SN148378

Gyártói cikkszám

1SFL487002R1311

Gyártói típuskód

AF190-30-11-13

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

90 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

190 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Mágneskapcsoló síncsonkkal 100-250V50/60HZ-DC