ABB - Mágneskapcsoló SN098640 - 1SFL467001R1311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 225 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500476994
Sonepar cikkszám
SN098640
Gyártói cikkszám
1SFL467001R1311
Gyártói típuskód
AF146-30-11-13
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
225 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-250 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
146 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1