ABB - Mégneskapcsoló 5.5 kW / 11A AC3, kompakt váltókapcsoló mech. retesszel, 3P+1NC,24 V AC, csatlakozás: NYÁK-ba forrasztható IP20 SN108593 - GJL1311919R0101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614157493
Sonepar cikkszám
SN108593
Gyártói cikkszám
GJL1311919R0101
Gyártói típuskód
VB7A-30-10-P-24AC
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
1