ABB - Megszakító 110-415VAC/DC munkaáramú kioldó GT65658 - 2CDS200909R0002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-250 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779571005
Sonepar cikkszám
GT65658
Gyártói cikkszám
2CDS200909R0002
Gyártói típuskód
2CDS200909R0002
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem