Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 1600A 3pol 50kA fix beép. elülső csatl. IP20 GT29210 - 1SDA062994R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító 1600A 3pol 50kA fix beép. elülső csatl. IP20 GT29210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A

  • Névleges feszültség - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644655433

Sonepar cikkszám

GT29210

Gyártói cikkszám

1SDA062994R1

Gyártói típuskód

T7S 1600 PR231/P LS/I

Névleges tartós áram Iu:

1600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

640-1600 A

Névleges feszültség:

690-0 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1600-16000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-16000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 1600A 3pol 50kA fix beép. elülső csatl.