ABB - Megszakító 220-240 VAC/DC munkaáramú kioldó SN079547 - 1SDA073687R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644776206
Sonepar cikkszám
SN079547
Gyártói cikkszám
1SDA073687R1
Gyártói típuskód
1SDA073687R1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 220-240 VAC/DC munkaáramú kioldó