ABB - Megszakító 220/250V AC/DC S7 motoros hajtás GT82959 - 1SDA014217R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644142179
Sonepar cikkszám
GT82959
Gyártói cikkszám
1SDA014217R1
Gyártói típuskód
1SDA014217R1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Megszakító 220/250V AC/DC S7 motoros hajtás