Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 220-250VAC/DC munkaáramú kioldó T4-T5-T6 GT20306 - 1SDA054873R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító 220-250VAC/DC munkaáramú kioldó T4-T5-T6 GT20306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644560010

Sonepar cikkszám

GT20306

Gyártói cikkszám

1SDA054873R1

Gyártói típuskód

SOR-C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 220-250VAC/DC munkaáramú kioldó T4-T5-T6