ABB - Megszakító 3segédérintkező+1 jelzőérintkező SN003211 - 1SDA051369R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644517908
Sonepar cikkszám
SN003211
Gyártói cikkszám
1SDA051369R1
Gyártói típuskód
AUX 3Q 1SY
Váltóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3segédérintkező+1 jelzőérintkező