Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 1250A, 3p IP2X SN011428 - 1SDA062498R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 1250A, 3p IP2X SN011428

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-1250 A

  • Névleges feszültség - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011428

Gyártói cikkszám

1SDA062498R1

Gyártói típuskód

X1N 1250 PR331/P LSI

Névleges tartós áram Iu:

1250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

500-1250 A

Névleges feszültség:

690-0 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

750-12500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1875-18750 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP2X

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelő keret, beépített kábeltér nélkül, panelszél 1,5