Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 3 pólus, túláram- és zárlatvédelem, Iu=630A, Icu=65kA, fix beépítés IP2X SN138889 - 1SDA062173R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 3 pólus, túláram- és zárlatvédelem, Iu=630A, Icu=65kA, fix beépítés IP2X SN138889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138889

Gyártói cikkszám

1SDA062173R1

Gyártói típuskód

1SDA062173R1

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-630 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

945-9450 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP2X

Megszakító elektronikus kioldóval, 3 pólus, túláram- és zárlatvédelem, Iu=630A, Icu=65kA, fix beépítés IP2X