Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító fesz.csökk. kioldó T4-T6 UVR-C 220-240V AC GT90788 - 1SDA054884R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító fesz.csökk. kioldó T4-T6 UVR-C 220-240V AC GT90788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644560126

Sonepar cikkszám

GT90788

Gyártói cikkszám

1SDA054884R1

Gyártói típuskód

1SDA054884R1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító nyomógomb-védőtakaró E1-E6 (ki/be)