Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító komp. 1600A 3P fix beép. hátsó csatl. 75kA IP2X GT86604 - 1SDA056209R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító komp. 1600A 3P fix beép. hátsó csatl. 75kA IP2X GT86604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1600 A

  • Névleges feszültség - 690-0 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 75 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 1600-16000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644575496

Sonepar cikkszám

GT86604

Gyártói cikkszám

1SDA056209R1

Gyártói típuskód

E3S 16 PR121/P-LSI

Névleges tartós áram Iu:

1600 A

Névleges feszültség:

690-0 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

75 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

640-1600 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1600-16000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2400-24000 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP2X

Megszakító komp. 1600A 3P fix beép. hátsó csatl. 75kA IP2X