Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító segédérintkező T1-T2-T3 1Q 1SY GT07006 - 1SDA051370R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító segédérintkező T1-T2-T3 1Q 1SY GT07006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644517915

Sonepar cikkszám

GT07006

Gyártói cikkszám

1SDA051370R1

Gyártói típuskód

AUX-C 1Q 1SY

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kivitel:

integrálható

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító segédérintkező T1-T2-T3 1Q 1SY