Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító segédérintkező T1-T6 3Q 1SY GT26438 - 1SDA051369R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító segédérintkező T1-T6 3Q 1SY GT26438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 4

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A

  • Kivitel - integrálható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644517908

Sonepar cikkszám

GT26438

Gyártói cikkszám

1SDA051369R1

Gyártói típuskód

1SDA051369R0001

Váltóérintkezők száma:

4

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Kivitel:

integrálható

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító segédérintkező T1-T6 3Q 1SY