Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító T5S 400A TMA 400 In=400A 3p Icu=50kA fix IP20 SN006527 - 1SDA054441R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító T5S 400A TMA 400 In=400A 3p Icu=50kA fix IP20 SN006527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 280-400 A

  • Névleges feszültség - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644555450

Sonepar cikkszám

SN006527

Gyártói cikkszám

1SDA054441R1

Gyártói típuskód

T5S 400 TMA 400

Névleges tartós áram Iu:

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

280-400 A

Névleges feszültség:

690-0 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2000-4000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító T5S 400A TMA 400 In=400A 3p Icu=50kA fix