ABB - Mérőátalakító szinuszos és DC áramokhoz, bemenet: 0-5, 0-20C SN053400 - 1SVR011782R0700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram méréstartomány végső értéke - 20 A
Analóg kimenet típusa - 4-20 mA
Névleges áram frekvenciája - 50 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053400
Gyártói cikkszám
1SVR011782R0700
Gyártói típuskód
1SVR011782R0700
Áram méréstartomány végső értéke:
20 A
Analóg kimenet típusa:
4-20 mA
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Mérőátalakító szinuszos és DC áramokhoz, bemenet: 0-5, 0-20C