ABB - Mikrokapcsoló SN009076 - 1SEP407742R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7025840013518
Sonepar cikkszám
SN009076
Gyártói cikkszám
1SEP407742R0001
Gyártói típuskód
1SEP407742R0001
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kivitel:
felpattintható
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mikrokapcsoló