ABB - Minikontaktor mech. retesszel 3P+1NC 24 V DC 5.5 kW / 11A GT80251 - GJL1313909R0011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614217326
Sonepar cikkszám
GT80251
Gyártói cikkszám
GJL1313909R0011
Gyártói típuskód
VBC7-30-01-P-24DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
11 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen