ABB - Mistral sorkapocs, kék, csavaros, 9x16mm2 + 12x6mm2 SN076792 - 1SPE007715F0734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-16 mm2
Névleges áram In - 100 A
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 1
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8712507123527
Sonepar cikkszám
SN076792
Gyártói cikkszám
1SPE007715F0734
Gyártói típuskód
1SPE007715F0734
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-16 mm2
Névleges áram In:
100 A
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
1
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
kék
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-15-60 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-16 mm2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
21
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-16 mm2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
148 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb