Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mistral sorkapocs zöld csavaros 9x16mm2 + 12x6mm2 SN090623 - 1SPE007715F0744

MásolásMásolás
ABB - Mistral sorkapocs zöld csavaros 9x16mm2 + 12x6mm2 SN090623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-16 mm2

  • Névleges áram In - 100 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8712507123589

Sonepar cikkszám

SN090623

Gyártói cikkszám

1SPE007715F0744

Gyártói típuskód

1SPE007715F0744

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-16 mm2

Névleges áram In:

100 A

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

1

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

zöld

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-15-60 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-16 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

21

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-16 mm2

Áttetsző:

Nem

Mélység:

24 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

148 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Mistral sorkapocs zöld csavaros 9x16mm2 + 12x6mm2