ABB - Mistral65 átlátszó ajtó 8M IP65 SN073298 - 1SL1201A00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 8
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126097924
Sonepar cikkszám
SN073298
Gyártói cikkszám
1SL1201A00
Gyártói típuskód
1SL1201A00
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
8
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
232 mm
Védettség:
IP65
Magasság:
250 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
155 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Nem
Beépítési mélység:
88.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Zárás módja:
egyéb
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
7035
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Csatlakozószekrény ; Mistral65 átlátszó jató 8M