ABB - MO132-16 Motorvédő, csak zárlatvédelemmel IP20 SN141892 - 1SAM360000R1011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-16 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 200-200 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614400261
Sonepar cikkszám
SN141892
Gyártói cikkszám
1SAM360000R1011
Gyártói típuskód
MO132-16
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-16 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
200-200 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
16 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
86.55 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
97.8 mm