ABB - Mod. kapcsolóhoz tartó érintkező blokkal 2NO+fogl. GT80649 - 1SFA611605R1202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80649
Gyártói cikkszám
1SFA611605R1202
Gyártói típuskód
MCBH-201
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
BA9s
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mod. kapcsolóhoz tartó érintkező blokkal 2NO+fogl.