Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Modul T-maxhoz T4-hez, lapraszerelt GT57959 - 2CPX041646R9999

MásolásMásolás
ABB - Modul T-maxhoz T4-hez, lapraszerelt GT57959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 450 mm

  • Kapcsolók száma - 0

  • Névleges üzemi áram - 400 A

  • Szélesség - 250 mm

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617416463

Sonepar cikkszám

GT57959

Gyártói cikkszám

2CPX041646R9999

Gyártói típuskód

MBA192T

Magasság:

450 mm

Kapcsolók száma:

0

Névleges üzemi áram:

400 A

Szélesség:

250 mm

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Mélység:

215 mm

Fedéllel:

Igen

Műanyag fedőlemez:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Teljesítménykapcsolóval ellátva:

Nem

Nullafeszültség kapcsolóhoz alkalmas:

Nem

Nullafeszültség kapcsolóval felszerelve:

Nem

Átkapcsolóhoz alkalmas:

Nem

Átkapcsolóval felszerelve:

Nem

Elosztókapcsokkal:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Modul T-maxhoz T4-hez, lapraszerelt