ABB - Modul, XLP00-hoz, lapraszerelt GT59380 - 2CPX041770R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 2
Névleges áram - 320 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417705
Sonepar cikkszám
GT59380
Gyártói cikkszám
2CPX041770R9999
Gyártói típuskód
MBT136
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
2
Névleges áram:
320 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Modul, XLP00-hoz, lapraszerelt