ABB - Modul, XLP00-hoz, lapraszerelt SN079277 - 2CPX041772R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 6
Névleges áram - 320 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417729
Sonepar cikkszám
SN079277
Gyártói cikkszám
2CPX041772R9999
Gyártói típuskód
MBT336
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
6
Névleges áram:
320 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Mélység:
200 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Modul, XLP00-hoz, lapraszerelt