ABB - Modul, XLP2-höz, lapraszerelt SN003187 - 2CPX041784R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 3
Névleges áram - 440 A
Méret - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417842
Sonepar cikkszám
SN003187
Gyártói cikkszám
2CPX041784R9999
Gyártói típuskód
MBT344
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
3
Névleges áram:
440 A
Méret:
NH2
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Mélység:
225 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Modul, XLP2-höz, lapraszerelt