ABB - Moduláris nyomógomb, zöld, visszaálló SN145318 - 1SFA611100R1102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500261064
Sonepar cikkszám
SN145318
Gyártói cikkszám
1SFA611100R1102
Gyártói típuskód
MP1-11G
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
28 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
4X